※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.015 減速比10 ブレーキブレーキ無 注文コード04022515 品番RNYM0015-03-CA-10/J1NXTX
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモーター容量・減速比・ブレーキなど470種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源単相 電圧(V)100 定格電流(A)0.34/0.32 減速比10 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 モーター容量(kW)0.015 定格回転数(min-1[r.p.m])1380/1680 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番3 使用環境屋内 防水保護等級IP20 モータ容量記号15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする