曜日別特売
RNFM0015-01L-CA-50/J1NXTX ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形) 住友重機械工業 04043822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台モーター容量(kW)0.015減速比50モータ容量記号15注文コード04043822品番RNFM0015-01L-CA-50/J1NXTX
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相電圧(V)100定格電流(A)0.34/0.32減速比50周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)0.015定格回転数(min-1[r.p.m])1380/1680軸方向防水保護等級IP20モータ容量記号15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする