※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.1 減速比15 枠番1120 注文コード04047663 品番RNYM01-1120-B-15/J4NPBB
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はモーター容量・減速比・枠番など404種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)400/400 定格電流(A)0.36/0.31 減速比15 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)0.1 定格回転数(min-1[r.p.m])1420/1700 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1120 取付方式中空軸 使用環境屋内形 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする