曜日別特売
RNHM03-40L-120/J4NPLA ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 04065723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比120枠番40注文コード04065723品番RNHM03-40L-120/J4NPLA
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相電圧(V)400/400定格電流(A)1.04/0.8減速比120周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)0.25定格回転数(min-1[r.p.m])1460/1750軸方向枠番40使用環境屋内形モータ容量記号3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする