曜日別特売

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全369種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
369種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04063343RNHM01-1340L-J1-1200/J4NPLA1000.36/0.3112000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063352RNHM01-1340L-J1-1440/J4NPLA1000.36/0.3114400.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063368RNHM01-1340L-J1-300/J4NPLA1000.36/0.313000.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063377RNHM01-1340L-J1-360/J4NPLA1000.36/0.313600.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063386RNHM01-1340L-J1-480/J4NPLA1000.36/0.314800.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063395RNHM01-1340L-J1-600/J4NPLA1000.36/0.316000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063404RNHM01-1340L-J1-720/J4NPLA1000.36/0.317200.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063413RNHM01-1340L-J1-900/J4NPLA1000.36/0.319000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063422RNHM01-1340R-J1-1200/J4NPRA1000.36/0.3112000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063438RNHM01-1340R-J1-1440/J4NPRA1000.36/0.3114400.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063447RNHM01-1340R-J1-300/J4NPRA1000.36/0.313000.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063456RNHM01-1340R-J1-360/J4NPRA1000.36/0.313600.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063465RNHM01-1340R-J1-480/J4NPRA1000.36/0.314800.11420/1700
104,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063474RNHM01-1340R-J1-600/J4NPRA1000.36/0.316000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063483RNHM01-1340R-J1-720/J4NPRA1000.36/0.317200.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063492RNHM01-1340R-J1-900/J4NPRA1000.36/0.319000.11420/1700
119,800
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063508RNHM01-1340T-J1-1200/J4NPLA1000.36/0.3112000.11420/1700両側
124,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063517RNHM01-1340T-J1-1440/J4NPLA1000.36/0.3114400.11420/1700両側
124,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063526RNHM01-1340T-J1-300/J4NPLA1000.36/0.313000.11420/1700両側
109,900
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063535RNHM01-1340T-J1-360/J4NPLA1000.36/0.313600.11420/1700両側
109,900
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063544RNHM01-1340T-J1-480/J4NPLA1000.36/0.314800.11420/1700両側
109,900
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063553RNHM01-1340T-J1-600/J4NPLA1000.36/0.316000.11420/1700両側
124,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063562RNHM01-1340T-J1-720/J4NPLA1000.36/0.317200.11420/1700両側
124,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063578RNHM01-1340T-J1-900/J4NPLA1000.36/0.319000.11420/1700両側
124,900
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063587RNHM01-1440L-J1-1200/J4NPLA1000.36/0.3112000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063596RNHM01-1440L-J1-1440/J4NPLA1000.36/0.3114400.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063605RNHM01-1440L-J1-300/J4NPLA1000.36/0.313000.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063614RNHM01-1440L-J1-360/J4NPLA1000.36/0.313600.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063623RNHM01-1440L-J1-480/J4NPLA1000.36/0.314800.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063632RNHM01-1440L-J1-600/J4NPLA1000.36/0.316000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063648RNHM01-1440L-J1-720/J4NPLA1000.36/0.317200.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063657RNHM01-1440L-J1-900/J4NPLA1000.36/0.319000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063666RNHM01-1440R-J1-1200/J4NPRA1000.36/0.3112000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063675RNHM01-1440R-J1-1440/J4NPRA1000.36/0.3114400.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063684RNHM01-1440R-J1-300/J4NPRA1000.36/0.313000.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063693RNHM01-1440R-J1-360/J4NPRA1000.36/0.313600.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063702RNHM01-1440R-J1-480/J4NPRA1000.36/0.314800.11420/1700
122,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063718RNHM01-1440R-J1-600/J4NPRA1000.36/0.316000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063727RNHM01-1440R-J1-720/J4NPRA1000.36/0.317200.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063736RNHM01-1440R-J1-900/J4NPRA1000.36/0.319000.11420/1700
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063745RNHM01-1440T-J1-1200/J4NPLA1000.36/0.3112000.11420/1700両側
131,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063754RNHM01-1440T-J1-1440/J4NPLA1000.36/0.3114400.11420/1700両側
131,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063763RNHM01-1440T-J1-300/J4NPLA1000.36/0.313000.11420/1700両側
127,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063772RNHM01-1440T-J1-360/J4NPLA1000.36/0.313600.11420/1700両側
127,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063788RNHM01-1440T-J1-480/J4NPLA1000.36/0.314800.11420/1700両側
127,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063797RNHM01-1440T-J1-600/J4NPLA1000.36/0.316000.11420/1700両側
131,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063806RNHM01-1440T-J1-720/J4NPLA1000.36/0.317200.11420/1700両側
131,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063815RNHM01-1440T-J1-900/J4NPLA1000.36/0.319000.11420/1700両側
131,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063824RNHM01-190L-10/J4NPLA400/4000.36/0.31100.11420/1700
36,300
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04063833RNHM01-190L-15/J4NPLA400/4000.36/0.31150.11420/1700
36,300
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする