曜日別特売
RNHM05-1540R-J1-300/J4NPRA ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 04065994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比300注文コード04065994品番RNHM05-1540R-J1-300/J4NPRA
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相電圧(V)100定格電流(A)1.23/1.04減速比300周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)0.4定格回転数(min-1[r.p.m])1420/1700軸方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする