曜日別特売
RNYM01-1120-B-10/J2AABB ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業 04075268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形・屋外形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比10枠番1120注文コード04075268品番RNYM01-1120-B-10/J2AABB
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200定格電流(A)0.69/0.60減速比10周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)0.1定格回転数(min-1[r.p.m])1420/1700軸方向軸出し無(中空軸)枠番1120取付方式中空軸使用環境屋外形モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする