住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)ブレーキ付(15w〜90w)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04083336
品番
RNYM0015-03-B-12/J2NXTX
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200
定格電流(A)
0.13/0.10
減速比
12
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ付
モーター容量(kW)
0.015
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1390/1670
軸方向
軸出し無(中空軸)
枠番
3
取付方式
中空軸
使用環境
屋内形
防水保護等級
IP20
モータ容量記号
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。