270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957

※使用例

270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957
270109324 使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア 萩原 04085957

使うほど柔らかな風合い ツイストパイルのシャギーラグ リレイア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約90R
色グレー
内容量1個注文コード04085957品番270109324
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

使い込むほどねじれがほどけ、やわらかな風合いへ

用途
ツイストした長いパイルが立ち上がり、一般的なシャギーラグとは違うボリューム感が魅力。中材に頼らず、パイルの厚みで踏み心地・寝転がり心地を支えます。カラーはベージュ・ブラウン・グレーの3色。ミックスカラーの重なりは、無地にはない奥行きのある表情に。ホットカーペット・床暖対応、手洗いOKで暮らしに取り入れやすい一枚です。
色
グレー
寸法(cm)
約90R
厚さ(mm)
80(パイル60)
機能
手洗いOK・ホットカーペット・床暖房OK・低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
-
洗濯方法
手洗い
組成
素材:ポリエステル100%
床暖房
対応
注意
※掃除機の吸引力やベッドの形状、コロコロの粘着力によっては、毛抜けが発生する場合がございます。素材の特性上、測る場所によって厚みが多少異なります。折りたたんでお届けするため、開封直後は折りジワや毛並みの乱れにより地が見えることがあります。毛並みをやさしく整え、しばらくご使用いただくうちに自然と馴染んでまいります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする