- 用途
- ツイストした長いパイルが立ち上がり、一般的なシャギーラグとは違うボリューム感が魅力。中材に頼らず、パイルの厚みで踏み心地・寝転がり心地を支えます。カラーはベージュ・ブラウン・グレーの3色。ミックスカラーの重なりは、無地にはない奥行きのある表情に。ホットカーペット・床暖対応、手洗いOKで暮らしに取り入れやすい一枚です。
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 約100x140
- 厚さ(mm)
- 80(パイル60)
- 機能
- 手洗いOK・ホットカーペット・床暖房OK・低ホルムアルデヒド
- 滑り止め効果
- -
- 洗濯方法
- 手洗い
- 組成
- 素材:ポリエステル100%
- 床暖房
- 対応