- 用途
- やさしいカラーで空間を明るく上品にまとめ、置くだけで”大人かわいい”雰囲気に整います。幅広パイルとツイストパイルを織り交ぜた、奥行きのある可愛らしい表情も特長。丈夫なポリエステル素材で糸が立ち上がり、ボリュームたっぷりなので、座布団やクッションがなくても快適に過ごせます。
- 色
- ピンク
- 厚さ(mm)
- 80(パイル60)
- 寸法(cm)
- 約40x60
- 機能
- 手洗いOK・ホットカーペット・床暖房OK・低ホルムアルデヒド
- 滑り止め効果
- -
- 洗濯方法
- ウォッシャブル
- 組成
- 素材:ポリエステル100%
- 床暖房
- 対応