曜日別特売
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070

※使用例

270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070
270109410 花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ 萩原 04086070

花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード04086070品番270109410
参考基準価格(税別)¥2,264販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

花びらのようにひらひらと揺れるパイルが、お部屋をふわりと彩るシャギーラグ

用途
やさしいカラーで空間を明るく上品にまとめ、置くだけで”大人かわいい”雰囲気に整います。幅広パイルとツイストパイルを織り交ぜた、奥行きのある可愛らしい表情も特長。丈夫なポリエステル素材で糸が立ち上がり、ボリュームたっぷりなので、座布団やクッションがなくても快適に過ごせます。
色
ホワイト
厚さ(mm)
80(パイル60)
寸法(cm)
約40x60
機能
手洗いOK・ホットカーペット・床暖房OK・低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
-
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
素材:ポリエステル100%
床暖房
対応
注意
※掃除機の吸引力やベッドの形状、コロコロの粘着力によっては、毛抜けが発生する場合がございます。素材の特性上、測る場所によって厚みが多少異なります。折りたたんでお届けするため、開封直後は折りジワや毛並みの乱れにより地が見えることがあります。毛並みをやさしく整え、しばらくご使用いただくうちに自然と馴染んでまいります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする