ヒマラヤ化学
ホップアップ バスケットM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ダークグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
04086246
品番
155652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
180°回転させると積重ねが出来る便利なバスケットです。
クローゼット・子供部屋等、様々なシーンで使えます。
トラスコ品番
728-2073
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
201
奥行(mm)
380
間口(mm)
520
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません