『VIRTUOSO』はAstell&KernとULTRASONEが共同で開発した限定生産のプレミアムコラボレーション密閉型ヘッドホンです。プロユースヘッドホンSignature MASTERと同じ40mmチタンプレイテッドマイラードライバーを搭載し、独自のナチュラルサラウンドテクノロジーS-Logic 3や電磁波低減ULE、頭頂部の負担を減らすFGCテクノロジーを採用。さらにイヤーカップには不要な共振の抑制と共に音響性能を向上させるアルミニウム製ハウジングを採用しました。イヤーパッドには内径を拡大調整したクッション性の高いスエードタイプの新メモリーフォームを、ヘッドバンドにはスエード使用のヘッドパッド、ヘッドパッド下に通気性の良いメッシュ構造を採用。ヘッドホン側コネクターには強固な接続を可能にする、3.5mm 4極スクリューロック式を採用し、バランス接続に対応。ケーブルは、Luminox Audio製となる5N OCC+銀メッキOFCのハイブリッドプレミアム4.4mmバランスケーブルを採用。そして持ち運び用にアルミニウム製キャリングケースが付属します。