曜日別特売

VIRTUOSO

VIRTUOSO - ASTELL&KERN

『VIRTUOSO』はAstell&KernとULTRASONEが共同で開発した限定生産のプレミアムコラボレーション密閉型ヘッドホンです。プロユースヘッドホンSignature MASTERと同じ40mmチタンプレイテッドマイラードライバーを搭載し、独自のナチュラルサラウンドテクノロジーS-Logic 3や電磁波低減ULE、頭頂部の負担を減らすFGCテクノロジーを採用。さらにイヤーカップには不要な共振の抑制と共に音響性能を向上させるアルミニウム製ハウジングを採用しました。イヤーパッドには内径を拡大調整したクッション性の高いスエードタイプの新メモリーフォームを、ヘッドバンドにはスエード使用のヘッドパッド、ヘッドパッド下に通気性の良いメッシュ構造を採用。ヘッドホン側コネクターには強固な接続を可能にする、3.5mm 4極スクリューロック式を採用し、バランス接続に対応。ケーブルは、Luminox Audio製となる5N OCC+銀メッキOFCのハイブリッドプレミアム4.4mmバランスケーブルを採用。そして持ち運び用にアルミニウム製キャリングケースが付属します。

仕様
●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04088188IRV-AK-VIRTUOSO
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする