曜日別特売
F7945 ステアリングステムナット ブルー F7945 ZETA 04089201

 

F7945 ステアリングステムナット ブルー F7945 ZETA 04089201
F7945 ステアリングステムナット ブルー F7945 ZETA 04089201
F7945 ステアリングステムナット ブルー F7945 ZETA 04089201

ステアリングステムナット ブルー F7945

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04089201品番F7945
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F7945
販売備考:アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 93-97
ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17
ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17
色[カラー]:ブルー
サイズ:ナットサイズ:M24 高さ(H):14mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ネジピッチ:P1.5
備考:工具サイズ:30

用途
【旧品番】ZE58-2152
適合主な適合車両:TT250R 93-97/WR250R/X 07-13材質アルミ合金削り出しアルマイト処理ブルーサイズナットサイズ:M24 高さ(H):14mm備考工具サイズ:30ねじピッチP1.5入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする