F5313 アーマーガード XCフラッシャープロテクター F5313 ZETA 04089700

 

F5313 アーマーガード XCフラッシャープロテクター F5313 ZETA 04089700
F5313 アーマーガード XCフラッシャープロテクター F5313 ZETA 04089700

アーマーガード XCフラッシャープロテクター F5313

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04089700品番F5313
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F5313
販売備考:アーマーハンドガード用 *装着には別途アーマーハンドガードが必要です。
タイプ:XCフラッシャー
色[カラー]:オレンジ
材質[素材]:プラスチック
備考:左右セット。アーマーハンドガードは別売。出荷時はオレンジフラッシャーになります。

用途
【旧品番】ZE72-3409
材質プラスチックオレンジ備考左右セット。アーマーハンドガードは別売。出荷時はオレンジフラッシャーになります。タイプXCフラッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする