JTC
JTCの ポンチ/刻印/ハトメ
JTCの ポンチ
JTCの ピンポンチ
ガスケットポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091424
品番
JTC7019
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
8PCS。
全長(mm)
81〜90(サイズが大きいほど長くなります。)
材質
S45C
硬度
HRC52
寸法(mm)
3、4、5、6、7、8、9、10
先端径(mm)
3、4、5、6、7、8、9、10