NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル型針状ころHK形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091984
品番
HK3512F
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
12
基本動定格荷重(N)
14000
基本静定格荷重(N)
22800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4700
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7000
質量(kg)
0.028
タイプ
プレミアムシェル軸受
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方