曜日別特売
09.PHコノシロ ローリングベイト RB88 タックルハウス 04097111

09.PHコノシロ ローリングベイト RB88 タックルハウス 04097111
09.PHコノシロ ローリングベイト RB88 タックルハウス 04097111
09.PHコノシロ ローリングベイト RB88 タックルハウス 04097111
09.PHコノシロ ローリングベイト RB88 タックルハウス 04097111

ローリングベイト RB88

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個09.PHコノシロ注文コード04097111品番09.PHコノシロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。

用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)8809.PHコノシロ質量(g)24タイプシンキングフックST-46#6リングタイプ#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする