曜日別特売

特注品 磁石付レベル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
1985
注文コード
04097166
品番
ED-300MN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,040販売価格(税込)¥26,710
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥24,282

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途
水平・垂直の測定
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
3000
質量(g)
1985
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
19.5
高さ(mm)
51
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする