- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- タイプ
- パネル付
- 入力(W)
- (許容)120(連続プログラム入力)、60(RMS)
- 指向性
- -
- インピーダンス(Ω)
- 8
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 寸法(mm)
- (本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
- 材質/仕上
- (スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
- 質量(kg)
- 2.5(天井パネル含む)
- 穴径(Φmm)
- (天井加工)225
- 形式
- フルレンジバスレフタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 周波数特性
- 90Hz~20000Hz
- 音圧レベル(dB)
- (出力)87(1m/1W)
- スピーカー
- 12cmコーン形ユニット
- 音響パワーレベル(dB)
- -