AICA(アイカ工業)
アイカ スポンジ・ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
04097532
品番
JR-75【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,225
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
6,568
バスケットに入れる
変幻自在のテクスチャーを生み出します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ローラー大×2、ローラー小×1、柄付き小ローラー×1
種類
ローラーセット
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
9