キンマツ
面付127丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上・勝手・仕上
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
勝手
右勝手
注文コード
04097717
品番
SD-565-2【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
右勝手
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚