AS3E50-70【ワケあり】 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe 04097970

両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(m)
7
注文コード
04097970
品番
AS3E50-70【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。

用途
傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
7
トラスコ品番
110-9162
質量(kg)
2.215
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
両端アイ形
材質
超高強力ポリエステル
ベルト幅(mm)
50
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
1.6(最大)
JIS規格
適合
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
8
注意
全長1m・1.5mはベルトに製造年月・長さの印字がありません(長さが足りない為タグのみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: トラックからのパレットの引出し
株式会社ブレイン 様(運輸・通信業)

パレットを引き出すのに適当な長さで良かった。------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする