曜日別特売
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067

 

#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067
#7632_24【ワケあり】 2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 04098067

2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はウエスト・股下など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
81
注文コード
04098067
品番
#7632_24【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥5,690¥4,598

「I'Z革命第二章の幕開け。縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア降臨。」
・業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し圧倒的な着心地の良さを実現。
・ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
・レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
・洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
・アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
76
ウエスト(cm)
76
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カーゴパンツ/収納に便利な4つの後ろポケット/長財布が入るファスナーポケット/2重構造の左側カーゴポケット/膝部分は動きやすい2タック
種別
パンツ/スラックス
色
ディープインディゴ
混率(%)
綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6
股下(cm)
81
機能
ストレッチ
股上(cm)
22
裾幅(cm)
14.5
生地
2wayストレッチデニム
ワタリ(cm)
29.5
注意
※・素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。・天然素材の為、多少の色の誤差がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33517384
2023-07-04
用途: 設備管理 機器メンテナンス
医療法人杏林会  様

機能性最高の商品 もう4年愛用年間2枚づつ購入。機能性重視の膝当てが最高です。 よく考えて作られています。ポケットもほかにはない使いやすさです。あと見た目がよく、お客様受けがいいです。昔は腰回り92だったのがいまは79にまで減ったのは股関節部分が動きやすいしょうこでだと個人的におもっています。とにかく最高

2021-12-08
用途: 普段使いに
建設業・工事業

典型的な短足体型でしが丈はピッタリでした。
標準的な方でしたら少し短いかもです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする