カーゴパンツ

カーゴパンツ - 寅壱カーゴパンツ - 寅壱カーゴパンツ - 寅壱

ワークウェアとしての完成度が高いジャケットだと、自信を持ってお薦めいたします。
ミリタリーテイストに重きを置きたデザインで、着回しの良さも抜群です。

用途
・大容量マチ付きカーゴポケット・前開きベルト部分
・前身頃の両脇ポケット口部分に補強布
・膝ダーツ・両後ポケット
・右足後ろ身頃ダブルポケット
・左カーゴポケットにピスネーム
混率(%)
ポリエステル65%・綿33%・ポリウレタン2%
股下(cm)
82
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027618109540-219シルバー3L9419.535.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027618989540-219シルバーM761830.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027619779540-219濃コンM761830.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620389540-219シルバーL8218.532.5
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620569540-219クロL8218.532.5
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620909540-219濃コンLL881934.1
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620999540-219濃コンL8218.532.5
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621179540-219クロM761830.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621969540-219シルバーLL881934.1
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027622399540-219クロLL881934.1
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027622579540-219クロ3L9419.535.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
027622669540-219濃コン3L9419.535.9
¥7,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする