CAPTAIN STAG
ジェスカ 丸型バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04098119
品番
M-6465【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ほうろう要綱板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿・脚。灰受けプレート・通気孔:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)
約1.3
収納時寸法(mm)
(約):外径355×高さ120
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ355×290