BEZEL.ROLL(ベゼルロール) CBR35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 04チャートレインボー 注文コード04098127 品番04チャートレインボー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

<ターゲット・フィールド>主なターゲットは青物、サワラ、シーバスなど。素早いフォールと高いレンジキープ能力を持ちディープから中層まで幅広くレンジを探れます。そのため、足元まで水深のある堤防やボートゲーム、沖磯などがベストマッチ。こまめにレンジを刻んで確実にターゲットのいる層を泳がせることが可能です。 *固定ウェイト *RBリップ <フックの装着方向について>製品出荷時のフックの装着方向は添付画像のようになっています。フロントフックは通常とは逆向き(ヘッド方向が2本)のセッティングになっていますが、製品テストの結果を踏まえてこのように装着しております。フック交換時の際も添付画像の向きで装着することを推奨します。

用途<ただ巻きで、幅広いレンジを攻略。全速度域ハイピッチローリングアクション>背中に備えたローリングベイト譲りのRBリップと細身のボディで、リトリーブ時には速度域を問わず艶かしくローリング。さらに、時折左右への脱軌道スイムを織り交ぜることで追尾してきた捕食者の反射喰いを狙えるようにアクションを設定。ただ巻きだけで結果に結びつけられるプラグです。また、リトリーブの合間に連続2〜3回程度のジャークもお勧め(ジャークをメインとするとライン絡みの元となります)。上下左右へ素早くダートし、アピールします。 長さ(mm)120 04チャートレインボー 質量(g)35 タイプシンキング フックST56#6 リングタイプ#4
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする