- 用途
- X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- その他
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- トラスコ品番
- 683-2411
- 材質
- 6.6ナイロン
- 幅(mm)
- 使用結束バンド:3.6
- 色
- 明青
- 高さ(mm)
- 4.9
- 使用温度範囲(℃)
- 常時:-60~+85
- 縦(mm)
- 19.1
- 横(mm)
- 19.1
- 固定方法
- ねじ固定もしくは接着シール
- 難燃性
- UL94 V-2
- ねじ穴(Φmm)
- 3.0×2