曜日別特売
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627

YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627
YLB-162【ワケあり】 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 04098627

電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
04098627
品番
YLB-162【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。
10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。
ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。
◇電圧:AC100V 50/60Hz
◇消費電力:250W
◇電流:2.5A
◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)
◇穴径:20mm
◇無負荷回転数:6000回/分
◇定格時間:30分
◇絶縁構造:二重絶縁
◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック

用途
草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
本体標準セット
付属品
金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃数
【チップソー】8枚
電流(A)
2.5
消費電力(W)
250
外径×内径(Φmm)
【チップソー】160×20
構造
絶縁構造:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000回
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
刈込み幅(mm)
約160
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3
穴径(mm)
20
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※本体標準+替刃セットをご購入の場合、標準付属品に加え、金属刃×1枚・樹脂刃×1セット(10枚)が付属されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-10
用途: 自宅周りの除草用

家の周りだけなのであえて電気コード式にしてみた。メンテナンスが楽で正解だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする