D.GROW(ディー・グロー)
ジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
94~104
注文コード
04101716
品番
DG139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スリムなシルエットのジョガーカーゴです。高ストレッチ素材とウエスト総ゴム仕様で、ストレスのない着心地と動きやすさを実現しています。高性能3層ボンディング素材を採用しています。
色
チャコールグレー
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94~104
素材
表:ポリエステル 100%(TPUラミネート) / 裏:ポリエステル 100%