カーゴパンツ
厚手のカーゴパンツだけど、十分なストレッチ性を確保綿
98%でありながらポリウレタン混紡(ジャーマンクロス)によりストレッチ性を確保しているので、つっぱりにくい設計になっています。
- 用途
- ・右前カラビナループ仕様
・コインポケットあり
・両サイドポケットの上にモバイルポケットを装備
・右ファスナーポケットに反射プリント
・180°開脚可能なガゼットクロッチ
・膝部は3Dパターンによる立体形状
・裾ゴム通し対応(
ゴムは付属していません)
- 混率(%)
- 綿98%・ポリウレタン2%(ジャーマンクロス)
- 股下(cm)
- 82
- 内容量
- 1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ





























