D.GROW(ディー・グロー)
ジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークグレー
ウエスト(cm)
86
注文コード
04102617
品番
DG137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動きやすさを重視した高ストレッチのジョガースタイルカーゴパンツです。足元すっきりの細身シルエットで、携帯ポケットや雨ブタ付きポケットなども装備しています。
色
ダークグレー
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
素材
ポリエステル 100%