D.GROW(ディー・グロー)
ハイブリッドニッカカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
98~108
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04102687
品番
DG138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
膝下コンプレッションで足元すっきりフィット、ウエスト総ゴム仕様のニッカカーゴパンツです。透湿性、防水性、防風性、ストレッチ性に優れた3層ボンディング素材を採用しています。
色
チャコールグレー
サイズ
3L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
98~108
素材
表:ポリエステル 100%(TPUラミネート) / 裏:ポリエステル 100% / 膝下:ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%(裏微起毛)