D.GROW(ディー・グロー)
ジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
84~94
68~74
76~84
84~94
94~104
100~110
110~118
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04102827
品番
DG139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スリムなシルエットのジョガーカーゴです。高ストレッチ素材とウエスト総ゴム仕様で、ストレスのない着心地と動きやすさを実現しています。高性能3層ボンディング素材を採用しています。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
84~94
素材
表:ポリエステル 100%(TPUラミネート) / 裏:ポリエステル 100%