曜日別特売
54392 防寒ジャンパー クロダルマ 04103518

54392 防寒ジャンパー クロダルマ 04103518
54392 防寒ジャンパー クロダルマ 04103518

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オレンジ
サイズS
内容量1着注文コード04103518品番54392
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

JIS T-8118を取得した静電気帯電防止防寒ウェアです。反射パイピングなども施し、安全性にも配慮しています。裏地には保温性に優れたブラックアルミプリントと、暖かくふんわりとした着心地が特長のトリコット起毛を採用しています。

色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
素材
表:ポリエステル 100%(ドビー) / 裏:ポリエステル 100%(アルミプリント・タフタ + トリコット起毛) / 中綿:ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする