曜日別特売
DG138 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04103527

DG138 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04103527
DG138 ハイブリッドニッカカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04103527

ハイブリッドニッカカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ4L
ウエスト(cm)108~118
内容量1枚注文コード04103527品番DG138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

膝下コンプレッションで足元すっきりフィット、ウエスト総ゴム仕様のニッカカーゴパンツです。透湿性、防水性、防風性、ストレッチ性に優れた3層ボンディング素材を採用しています。

色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
108~118
素材
表:ポリエステル 100%(TPUラミネート) / 裏:ポリエステル 100% / 膝下:ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%(裏微起毛)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする