曜日別特売
DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04104322

DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04104322
DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04104322

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色サンド
サイズ4L
ウエスト(cm)94
内容量1枚注文コード04104322品番DG137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

動きやすさを重視した高ストレッチのジョガースタイルカーゴパンツです。足元すっきりの細身シルエットで、携帯ポケットや雨ブタ付きポケットなども装備しています。

色
サンド
サイズ
4L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94
素材
ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする