D.GROW(ディー・グロー)
ジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンド
サンド
ダークグレー
ブラウン
ブラック
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
82
74
78
82
86
90
94
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04104812
品番
DG137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動きやすさを重視した高ストレッチのジョガースタイルカーゴパンツです。足元すっきりの細身シルエットで、携帯ポケットや雨ブタ付きポケットなども装備しています。
色
サンド
サイズ
L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
82
素材
ポリエステル 100%