曜日別特売
DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105006

DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105006
DG137 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105006

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
86
注文コード
04105006
品番
DG137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

動きやすさを重視した高ストレッチのジョガースタイルカーゴパンツです。足元すっきりの細身シルエットで、携帯ポケットや雨ブタ付きポケットなども装備しています。

色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
素材
ポリエステル 100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする