曜日別特売
DG139 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105250

DG139 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105250
DG139 ジョガーカーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 04105250

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
ウエスト(cm)68~74
内容量1枚注文コード04105250品番DG139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

スリムなシルエットのジョガーカーゴです。高ストレッチ素材とウエスト総ゴム仕様で、ストレスのない着心地と動きやすさを実現しています。高性能3層ボンディング素材を採用しています。

色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
68~74
素材
表:ポリエステル 100%(TPUラミネート) / 裏:ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする