曜日別特売

【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(20L×1箱)
注文コード
04106632
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。
廃棄方法は各自治体にご相談下さい。

用途
【AdBlueとは】
AdBlue(R)は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N?)と水(H?O)に分解する役割を担っています。
また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.8%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
注意
※保管温度毎の品質維持期間(目安)
※≦ 10 ℃ 約 36 ヶ月(3 年)
※≦ 25 ℃ 約 12 ヶ月(1 年)
※≦ 30 ℃ 約 6 ヶ月
※≦ 35 ℃ 約 3 ヶ月
※≧ 35 ℃ 品質劣化が急速に進行、推奨保管不可
※製造日からおよそ1年以内(28℃以下)が一般的な使用期限の目安となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする