万丈
フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04111507
品番
LUCEN-LY-WNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
上質なウォールナットの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。
寸法(mm)
アクリル:147×117×3
色
ウォールナット
質量(g)
180
外寸(mm)
147×123
台座寸法(mm)
147×25×35