曜日別特売
DNPKT180SET DEEN差替式ピックツールSETロング DEEN 04112171

DEEN差替式ピックツールSETロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04112171
品番
DNPKT180SET
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ピックツールは、さまざまな用途で使用される工具。
主な用途は、ほこりやゴミの除去、パーツや内装の分解、クリップを外し、コネクタのロック解除など。
自動車やバイク整備においては1セットあると何かと便利です。

セット内容
ストレート・45°ベント・90°・フック・ロック機能付きハンドル
全長(mm)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする