HC-1200 伸縮排気口カバー600~750 ホワイト パール金属 04128237

伸縮排気口カバー600~750 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128237
品番
HC-1200
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
調味料などの一時置きに使えます。
伸縮式でワイドタイプのコンロに使えます

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
646
寸法
600~750
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440~800×100×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする