曜日別特売

ガス赤外線グリラー 下火式 串焼き用(使用ガス:都市ガス)

ガス赤外線グリラー 下火式 串焼き用(使用ガス:都市ガス) - タニコーガス赤外線グリラー 下火式 串焼き用(使用ガス:都市ガス) - タニコー

赤外線バーナー採用の下火式串焼き用です。

用途
焼魚などに。
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
240
内容量
1個
注意
※ガス種:13A(都市ガス)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05887922TMSTIG1K382-8659620195
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05887958TMS-TIG-2K390-4176620290
¥90,000
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05888622TMS-TIG-4K390-4162905290
¥183,000
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05888281TMSTIG1K382-8659620195
¥59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05888640TMS-TIG-2K390-4176620290
¥90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05888676TMS-TIG-4K390-4162905290
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする