EBM(江部松商事)
EBM 18-8 丸型フライヤー 21cm
オール18-8ステンレス製で衛生的
握りやすい取手形状
軽量化で作業性も抜群
仕様
食器乾燥機:○
材質
18-8ステンレス
外寸法(mm)
外径:約210Φ、柄長さ:約296
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847460
-
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください