パール金属
排気口カバー600 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128490
品番
HC-1199
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
調味料などの一時置きに使えます
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
481
寸法
600
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×100×30