パール金属
ワイド伸縮排気口カバー600~750 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128621
品番
HC-1202
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
鍋や調味料などの一時置きに使えます。
伸縮式でワイドタイプのコンロに使えます
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1008
寸法
600~750
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440~800×160×30